国之長
国之長の 鋏
国之長の 刈込鋏
刈込鋏(鋼付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549207
品番
#2073
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
剪定刃と刃元のギザ刃で枝を逃がさず切断
全長(mm)
680
刃長(mm)
170
最大切断能力(mm)
15
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
柄長さ(mm)
180
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。