ゴールデンスター
ゴールデンスターの 園芸鋸
ゴールデンスターの 万能(生木・植木)
ゴールデンスターの 鞘入り
剪定鋸オオカミ替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
細目
注文コード
26549313
品番
#3183
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビや摩耗に強いハードクロームメッキ仕上げ
刃長(mm)
240
タイプ
細目
主な用途
竹挽・細木・果樹の剪定用
用途
果樹などの剪定用
材質/仕上
ハードクロームメッキ
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。