東洋娘
東洋娘の プランター・鉢
東洋娘の 剣山
剣山(ゴム付き)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549505
品番
#3744
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,710
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
針はサビに強いステンレス製
用途
底部にゴムを使用、滑ることもなく花器を傷つけたりもしません。
針はサビに強いステンレス製。
材質
針:ステンレス
寸法(mm)
94×70
質量(g)
650
針本数(本)
348
形状
大角