剣山(ゴム付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26549514 品番#3745
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

針はサビに強いステンレス製

用途
底部にゴムを使用、滑ることもなく花器を傷つけたりもしません。
針はサビに強いステンレス製。
材質針:ステンレス 寸法(mm)74×58 質量(g)390 針本数(本)296 形状中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする