#3748 剣山(ゴム付き) 東洋娘 26549523

剣山(ゴム付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26549523 品番#3748
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

針はサビに強いステンレス製

用途
底部にゴムを使用、滑ることもなく花器を傷つけたりもしません。
針はサビに強いステンレス製。
材質針:ステンレス 質量(g)420 針本数(本)217 形状大丸 径(Φmm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする