ファームガーデン
ファームガーデンの 軍手
ファームガーデンの 綿混・混紡軍手
菜果グローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26549697
品番
#4312-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
通気性とフィット感に優れたガーデニング・野菜収穫に最適なぴったりソフト手袋
サイズ
L
全長(cm)
約24
手のひらまわり(cm)
約20
材質
ナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%
色
ブルー
入数(双)
1
機能
通気性・フィット感