ファームガーデン
ファームガーデンの 軍手
ファームガーデンの 綿混・混紡軍手
菜果グローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
オレンジ
注文コード
26549715
品番
#4313-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
通気性とフィット感に優れたガーデニング・野菜収穫に最適なぴったりソフト手袋
サイズ
M
全長(cm)
約23
手のひらまわり(cm)
約19
材質
ナイロン100%、滑り止め:ポリウレタン100%
色
オレンジ
入数(双)
1
機能
通気性・フィット感