#6991 園芸ネット ファームガーデン 26549873

#6991 園芸ネット ファームガーデン 26549873
#6991 園芸ネット ファームガーデン 26549873

園芸ネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法(m)3.6×1.8
内容量1個注文コード26549873品番#6991
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

四隅取付ロープ付で設置が簡単

用途お花や野菜のツル巻き棚用のネットに、取付けひも付きで取扱いが簡単、軽くて丈夫な園芸ネットグリーン材質ポリエチレンサイズ特大寸法(m)3.6×1.8付属品4すみ取り付けロープ目合い(cm)10cm×10cm(角目)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする