ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 菜園ネット
農業用キュウリネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549898
品番
#6985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単便利に張れる
色
透明
材質
ポリエチレン
用途
キュウリのつる巻き用ネット
寸法(m)
1.8×1.8
目合い(cm)
24cm×24cm(角目)