ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 菜園ネット
農業用キュウリネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26549907
品番
#6989
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単便利に張れる
色
透明
材質
ポリエチレン
用途
キュウリのつる巻き用ネット
寸法(m)
1.8×1.8
目合い(cm)
18cm×18cm(角目)