ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防鳥ネット
ベランダ鳥よけネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550047
品番
#7133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付ロープ3m付
色
ナチュラル
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
15×15(角目)
用途
半透明のポリエチレン製だから、ベランダの外観にも調和します。
付属品
取り付けロープ3m入り(直径3mm)
寸法(m)
2×5