曜日別特売
#7002 ベランダ鳥よけネット ファームガーデン 26550065

#7002 ベランダ鳥よけネット ファームガーデン 26550065
#7002 ベランダ鳥よけネット ファームガーデン 26550065

ベランダ鳥よけネット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(m)2×5
内容量1個注文コード26550065品番#7002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

取付ロープ3m付

用途
ベランダや野菜・果実の保護など多目的に使えて便利な鳥よけネット。
光反射のないブラック色が外観に調和。
ブラック材質ポリエチレン目合い(mm)16×16(角目)寸法(m)2×5付属品取り付けロープ3m入り(直径3mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする