ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防獣ネット
ガードネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
65×1000
注文コード
26550169
品番
#7011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置がし易い付属品付
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
16×16(角目)
付属品
ワイドパンチ10個、張りロープ11m入り(直径3mm)
サイズ
大
用途
可愛いペットや外部侵入してくる小動物から大切なお庭を守るフェンスガードネット
寸法(cm)
65×1000