ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防獣ネット
アニマルネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550178
品番
#7093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
設置がし易いロール巻き
色
グリーン
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
16×16(角目)
用途
丹精込めて育てた大切な農作物を食い荒らす野生動物の侵入をシャットアウト
寸法(m)
1×50