ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防獣ネット
鹿用ガードネット(強力タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550214
品番
#7478
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
菱目有結網の強力防護ネット
色
イエロー
材質
ポリエチレン
用途
鹿や猪など背の高い動物から、大切な作物を守る、糸の太い丈夫なネット
付属品
張りロープ(直径4mm)33m×2本
寸法(m)
2×30
目合い
10cm×10cm