ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防獣ネット
ネット用張りロープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550275
品番
#7476
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
日本製
幅(m)
0.004
長さ(m)
55
色
グリーン
材質
ポリエチレン
用途
耐久性に優れたポリエチレン製、ネットの取り付けに便利な農園芸用のネット張りロープ