ファームガーデン
ファームガーデンの 支柱・アーチ・柵
ファームガーデンの 園芸支柱
鹿ネット用支柱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550309
品番
#7626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
長さ(cm)
210
径(Φmm)
25
色
ブラック
用途
ネット張り用支柱
材質
塩化ビニール、スチールパイプ