ファームガーデン
ファームガーデンの ポリ袋・ゴミ袋
ファームガーデンの ゴミ袋関連商品
分別ネット袋(口ひも付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550327
品番
#7681
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
環境に優しいペットボトルや空き缶のリサイクル資源回収袋、通気性に優れた16ミリメッシュ。
色
緑
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1×1
ゴミ袋集積目安
ペットボトル500ml=約180本、空き缶350ml=約300缶
目合い(mm)
16×16(角目)