ファームガーデン
ファームガーデンの 育苗・誘引・接木
ファームガーデンの 接木
フックバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
26550519
品番
#5543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し自由で繰り返し使用できます。
用途
ネット等の取付用具
材質
ナイロン
全長(mm)
160
タイプ
A
耐荷重(kg)
約5