ファームガーデン
ファームガーデンの 育苗・誘引・接木
ファームガーデンの 接木
フックバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
26550528
品番
#5544
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り外し自由で繰り返し使用できます。
用途
ネット等の取付用具
仕様
360度回転フック付き
材質
ナイロン
全長(mm)
298
タイプ
B
耐荷重(kg)
約5