ファームガーデン
遮光ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
寸法(m)
1.8×2
1.8×2
1.8×4
1.8×3
1.8×5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550546
品番
#6992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
防寒、防霜にも効果を発揮
用途
作物に優しい、ほつれ防止加工を施した日よけネット。
防寒・防霜にも効果発揮で早期栽培。
色
ブラック
材質
ポリエチレン
寸法(m)
1.8×2
透光率(%)
約50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300