#6930 遮光ネット ファームガーデン 26550564

#6930 遮光ネット ファームガーデン 26550564
#6930 遮光ネット ファームガーデン 26550564

遮光ネット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(m)1.8×3
内容量1個注文コード26550564品番#6930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

防寒、防霜にも効果を発揮

用途
作物に優しい、ほつれ防止加工を施した日よけネット。
防寒・防霜にも効果発揮で早期栽培。
ブラック材質ポリエチレン寸法(m)1.8×3透光率(%)約50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする