SPSV-1102 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン 26550597 SPSV-1102 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン 26550597 SPSV-1102 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン 26550597 SPSV-1102 乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン 26550597

乾湿両用ステンレス製クリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26550597 品番SPSV-1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。
これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。
タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。
メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造!
風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。
手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。

電源(単相/V)100 タンク容量(L)粉塵10/液体7 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)8 質量(kg)14 付属品Φ38ホース組品SPSV、Φ38手元Rパイプセット品、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38T型フロアノズル組品継手付、Φ38アルミカットノズル、Φ38スキマノズル大 トラスコ品番819-9662 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410 本体質量(kg)12 風量(m3/min)2.7 電源コード(m)8(アース端子付き) ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 ホース径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×410×580 運転音(dB)77 標準質量(kg)14 フィルター面積(m2)0.14 最大真空圧(kPa)23 使用真空圧力(kPa)23
注意
※油まじりの切粉を吸引する場合は補助フィルターを装着ください。メインフィルターは常にドライで汚れにくい構造になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26550597
2023-08-02
用途:
清掃
有限会社山善産業 様 (不動産業)

強力です。満足です。でも少し重いので女性には持ち上げにくいのが難点。

対象商品:
10715923
2013-10-07
用途:
車両の室内清掃
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の室内清掃には少し使いずらい。加工し使用しています。砂取り用の先が細いタイプ画横幅はいいのですが縦が長すぎて細い細かい箇所に入らない。

対象商品:
10715923
2011-12-10
用途:
切粉掃除用

吸引力はいいのですが、ホースのノズル近くが直ぐ切れてしまいます。もう2回切れました。
油で負けてしまってるのかな?耐油仕様があればいいと思うのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする