ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの ネット
ファームガーデンの 防風ネット
強力防風ネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550659
品番
#6926
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
日本製
用途
強風や砂ボコリの悪条件をシャットアウト。
網目が細かく優れた防風効果を発揮します。
色
ブルー
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
2×2
寸法(m)
1.5×5