ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの シート
ファームガーデンの 不織布
不織布 (パオパオ90)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26550668
品番
#7424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
保湿・防霜効果で野菜を健やかに育てる、透光性・通気性・透水性に優れたベタガケシート
幅(m)
1.5
長さ(m)
10
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
透光率(%)
約90