ファームガーデン
ファームガーデンの ネット・シート・マルチ
ファームガーデンの シート
ファームガーデンの 不織布
不織布 (パオパオ90)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550686
品番
#7426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
透光性・通気性・透水性に優れ、保湿・防霜効果で野菜のトンネル栽培に最適
幅(m)
1.8
長さ(m)
10
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン
透光率(%)
約90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300