ファームガーデン
寒冷紗(白)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
長さ(m)
4
2
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550695
品番
#7440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(m)
4
幅(m)
1.35
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約22
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300