#7127 寒冷紗(白) ファームガーデン 26550713

#7127 寒冷紗(白) ファームガーデン 26550713
#7127 寒冷紗(白) ファームガーデン 26550713

寒冷紗(白)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)4
内容量1個注文コード26550713品番#7127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット

材質ポリエステルホワイト長さ(m)4幅(m)1.8目合い(mm)1×1透光率(%)約22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする