#7441 寒冷紗(黒) ファームガーデン 26550729

#7441 寒冷紗(黒) ファームガーデン 26550729
#7441 寒冷紗(黒) ファームガーデン 26550729

寒冷紗(黒)

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
長さ(m)4
内容量1個注文コード26550729品番#7441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット

材質ポリエステルブラック長さ(m)4幅(m)1.35目合い(mm)1×1透光率(%)約50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする