抗菌防臭・防縮ブルゾン A-1740

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26550737 品番 A-1740
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

綿100%は、火を使用する環境にも対応。
銀ナノ抗菌加工+液体アンモニア加工で、より進化したワークウェアに演出。

シールズネイビー サイズLL 仕様前ファスナー、背当て付(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、左胸ポケット(ペン差し付)、V字ヨーク、アクションプリーツ、左袖ペン差し、内側ペン差し、肘タック、腰帯アジャスター、逆玉縁ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)、カラビル&内玉ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)124 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 アズワン品番64-4412-21 生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工) 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする