ファームガーデン
寒冷紗(黒)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
長さ(m)
2
2
4
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26550738
品番
#7128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
優れた遮光効果と防鳥・防虫・防風・防寒・防霜などオールシーズン・オールマイティーの万能ネット
材質
ポリエステル
色
ブラック
長さ(m)
2
幅(m)
1.8
目合い(mm)
1×1
透光率(%)
約50
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805