抗菌防臭・防縮ブルゾン A-1740

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 シールズネイビー サイズ5L 注文コード26550764 品番A-1740
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

綿100%は、火を使用する環境にも対応。
銀ナノ抗菌加工+液体アンモニア加工で、より進化したワークウェアに演出。

シールズネイビー サイズ5L 仕様前ファスナー、背当て付(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、左胸ポケット(ペン差し付)、V字ヨーク、アクションプリーツ、左袖ペン差し、内側ペン差し、肘タック、腰帯アジャスター、逆玉縁ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)、カラビル&内玉ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ブルゾン 胸囲(cm)142 混率(%)綿100 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 着丈(cm)72 生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工) 名入れ 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする