色キャメルベージュ
サイズM
仕様前ファスナー、背当て付(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、左胸ポケット(ペン差し付)、V字ヨーク、アクションプリーツ、左袖ペン差し、内側ペン差し、肘タック、腰帯アジャスター、逆玉縁ポケット、サイドダブルポケット(ファスナー付)、カラビル&内玉ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ブルゾン
胸囲(cm)116
混率(%)綿100
肩幅(cm)48
袖丈(cm)55
着丈(cm)64
アズワン品番64-4412-29
生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)
名入れ可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事