コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の 秋冬 トップス
抗菌防臭・防縮長袖シャツ A-1748
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26551096
品番
A-1748
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
シールズネイビー
サイズ
EL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
対応シーズン
秋冬
アズワン品番
64-4414-21
生地
チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×15
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈
長袖