ゴールデンスター
ゴールデンスターの 育苗・誘引・接木
ゴールデンスターの 誘引
ゴールデンスターの 盆栽用アルミ線
盆栽用針金 茶(150g巻)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26551124
品番
#3449
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木やお花を優しくサポートする結束用品
幅(mm)
2.5
長さ(m)
約11
用途
結束用品
材質
アルミ
色
ブラウン