抗菌防臭・防縮長袖シャツ A-1748

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ダークアズーリ サイズM 注文コード26551272 品番A-1748
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る
ダークアズーリ サイズM 種別長袖シャツ 胸囲(cm)110 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)57 着丈(cm)73 対応シーズン秋冬 アズワン品番64-4414-45 生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工) 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする