ゴールデンスター
ゴールデンスターの 育苗・誘引・接木
ゴールデンスターの 接木
盆栽用枝引縄(茶)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26551289
品番
#3418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
庭木や垣根・盆栽等を優しくサポートする結束用品
用途
結束用品
材質
しゅろ
幅(mm)
1
色
ブラウン
長さ(m)
20