ゴールデンスター
ゴールデンスターの 育苗・誘引・接木
ゴールデンスターの 接木
シュロ縄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26551307
品番
#3432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
庭木や垣根・盆栽等を優しくサポートする結束用品
用途
結束用品
材質
パーム70%、しゅろ30%
幅(mm)
3
色
ブラック
長さ(m)
20