曜日別特売
CN-35SPM 産業用換気扇用防虫網(ステンレス製) 東芝キヤリア 26554648

産業用換気扇用防虫網(ステンレス製)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法A(mm)402
内容量1個注文コード26554648品番CN-35SPM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法A(mm)402寸法F(mm)155寸法D(mm)329寸法E(mm)199寸法B(mm)366寸法C(mm)377寸法I(mm)366寸法G(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26554684
2020-06-12
用途: 飲食店の換気扇吹き出し口
不動産業

以前使っていた防虫網が廃盤になっていたので、サイズが近いこちらのものを買いました。数ミリの違いでしたので、取り付けは全く問題ありませんでした。ただ網はすぐ汚れ、こまめに洗っても完全にはきれいになりません。使い捨て感覚で使える安価なものか、汚れ防止の細工してあっても良いかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする