東芝キヤリア
防火ダンパー付パイプフード(アルミ製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
色調
(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)茶(マンセル8.5YR3/0.9)、(ガラリ)茶(マンセル8.5YR3/0.9)
注文コード
26555332
品番
DV-141LDY(T)
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・色調
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線
付属品
コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本
表面処理
(本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装
温度ヒューズ
72℃
色調
(本体)黒(マンセルN-1)、(フード)茶(マンセル8.5YR3/0.9)、(ガラリ)茶(マンセル8.5YR3/0.9)
寸法L(mm)
196
寸法H(mm)
90
寸法A(mm)
200.4
寸法F(mm)
127
寸法D(mm)
78
寸法E(mm)
82
寸法B(mm)
205
寸法C(mm)
Φ97
寸法M(mm)
184.4
寸法N(mm)
130
寸法J(mm)
36
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
212
適合パイプ径(Φmm)
100