 | 26555287 | DV-141LDNY | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(防虫網)アクリル塗装 | 72℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(防虫網)シルバーメタリック | | |
|
 | 26555296 | DV-141LDNY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装 | 72℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、(防虫網)黒(マンセルN-1) | | |
|
 | 26555314 | DV-141LDY | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装 | 72℃ | (本体)黒(マンセルN-1) | | |
|
 | 26555323 | DV-141LDY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装 | 72℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)黒(マンセルN-1) | | |
|
 | 26555332 | DV-141LDY(T) | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.6、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装 | 72℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)茶(マンセル8.5YR3/0.9)、(ガラリ)茶(マンセル8.5YR3/0.9) | | |
|
 | 26557204 | DV-201LDNY | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(防虫網)アクリル塗装 | 120℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)アルミ地色、(防虫網)シルバーメタリック | | |
|
 | 26557213 | DV-201LDNY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装 | 120℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、(防虫網)黒(マンセルN-1) | | |
|
 | 26557222 | DV-201LDPUY1 | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじM4×25L 4本 | (本体)電着塗装 | 72℃ | (本体)黒(マンセルN-1) | | |
|
 | 26557238 | DV-201LDY | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装 | 120℃ | (本体)黒(マンセルN-1) | | |
|
 | 26557247 | DV-201LDY(K) | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装 | 120℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)黒(マンセルN-1) | | |
|
 | 26557256 | DV-201LDY(T) | (本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 | コンクリートねじ(Φ4×25L) 4本 | (本体)電着塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装 | 120℃ | (本体)黒(マンセルN-1)、(フード)茶(マンセル8.5YR3/0.9)、(ガラリ)茶(マンセル8.5YR3/0.9) | | |
|