フレキシブルダクト(アルミ製)

(5件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26556407 品番 DV-14JA
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
適合パイプ径(Φmm)100 材質アルミニウム合金箔 寸法A(mm)107 寸法B(mm)100 寸法C(mm)1000〜4000
注意
※浴室など湿度の高い場所には使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
北海道地方数量1につき ¥2,850 / 税込 ¥3,135
沖縄地方数量1につき ¥5,750 / 税込 ¥6,325
離島数量1につき ¥9,850 / 税込 ¥10,835

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26555122
2021-08-21
用途:
換気扇のダクト
自動車・二輪車・自転車関連業

梱包もしっかりしており変形などもなく着きました。
また、機会がありましたらよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
26555122
2019-04-11
用途:
延長パイプとして使用
サービス業

キャンピングカーのFFヒーター用パイプが、目的の位置まで届かなかったため、その延長パイプとして使ってみました。曲部でも標準仕様のものと何ら遜色なく設置することができました。ただ、熱に対する表面加工のないアルミもろだしなので配管する経路は考慮しました。安価なだけではありませんが、製品的に良い造りだと思いましたので、これからもどんどん使っていきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26555122
2018-06-05
用途:
排気ダクトの設置

内径75mmのアルミのフレキシブルダクトを探していましたが、なかなか見つからず困っていたところでした。価格も安価で曲げやすさなど使い勝手にも満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
26556407
2017-09-13
用途:
排気
建設業・工事業

ある程度、しっかりしていて、曲げなければいけない部分は、ちゃんと曲がったままに、大変良かった

1人が参考にしています
対象商品:
26555122
2017-09-18
用途:
乾燥機のダクト
金融・保険業

品質、梱包も良く満足です。安心して次回もオーダーできます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする