東芝キヤリア
丸形パイプフード(アルミ製)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
材質
(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
色調
(本体)黒(マンセルN1)、(フード)黒(マンセルN1)、(ガラリ)黒(マンセルN1)、(リベット(3個))黒(マンセルN1)
注文コード
26557414
品番
DV-201RV(K)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・色調
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)アルミニウム合金板t0.6、(フード)アルミニウム合金板t0.7、(ガラリ)アルミニウム合金板t0.6、(リベット(3個))アルミニウム合金、(固定金具(3個))ステンレス鋼帯
寸法A(mm)
Φ181
寸法F(mm)
120
寸法D(mm)
Φ145
寸法E(mm)
45
表面処理
(本体)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(ガラリ)アクリル塗装、(リベット(3個))アクリル塗装
寸法B(mm)
Φ205
寸法C(mm)
Φ206
寸法G(mm)
165
適合パイプ径(Φmm)
150
色調
(本体)黒(マンセルN1)、(フード)黒(マンセルN1)、(ガラリ)黒(マンセルN1)、(リベット(3個))黒(マンセルN1)