材質(本体枠)合成樹脂、(ドレンカバー)合成樹脂、(羽根)合成樹脂、(モータ取付板)高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板、(排気口シャッター)合成樹脂、(取付金具)鋼板、(ベルマウス)高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板、(板金カバー)高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板
色調(本体枠)マンセルN1、(ドレンカバー)マンセルN1
電源コード3芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m
方式中間形
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
定格電流(A)0.1、0.11
定格消費電力(W)9、10
質量(kg)1.4
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
騒音値(dB)(50/60Hz)37/37
風量(m3/h)(50/60Hz)( 0Pa)95/95、(ダクト20m担当長)71/72、(ダクト30m担当長)65/65