材質(本体枠)PP樹脂、(底板)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ゴムクッション)NBR
質量(kg)5
電流(A)(強)0.34・0.39、(弱)0.15・0.16
消費電力(W)(強)34・39.5、(弱)15・16
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
モーター4極コンデンサー誘導電動機
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
電源コード4芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約3m
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)37.5/36.5、(弱)28/25.5
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)260/250、(弱)170/150、【30Pa】(強)231/232、(弱)135/119、【50Pa】(強)210/219、(弱)110/100