ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26558927 品番DVF-14MRKQ8
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品タッピンねじ(SUS305)(Φ4×25L) 5本、取付ボルト 1本 材質(外枠)亜鉛鉄板、(ケーシング)亜鉛鉄板、(ベルマウス)亜鉛鉄板、(羽根)亜鉛鉄板、(化粧枠)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)3.8 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.27、0.29 消費電力(W)26、28.5 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(外枠)潤滑表面処理 モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)36.5、36 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1107-83 風量(m3/h)【 0Pa】216、206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする