ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26559408 品番 DVF-23MR8
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 質量(kg)9.9 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.93・0.98、(弱)0.46・0.46 消費電力(W)(強)90.5・95、(弱)42・43 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)(強)44・43.5、(弱)34・34 端子(SL)AC300V 20A 色調(本体枠)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)690・684、(弱)450・450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする