付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
質量(kg)9.9
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.95・1.04、(弱)0.47・0.49
消費電力(W)(強)92・100、(弱)44・46
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)(強)45.5・45、(弱)36・35.5
端子(SL)AC300V 20A
風量(m3/h)(強)750・726、(弱)462・450