ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26559426 品番 DVF-23MRX8
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 質量(kg)8.5 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.52、0.52 消費電力(W)48、50 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)32、31 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】480、468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする