曜日別特売
DVF-A14C4 ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ 東芝キヤリア 26559566

ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
消費電力(W)14、16
質量(kg)2
内容量1個注文コード26559566品番DVF-A14C4
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板表面処理(アース端子)スズメッキ色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60消費電力(W)14、16電流(A)0.14、0.16質量(kg)2風量(m3/h)【 0Pa】141、141騒音値(dB)32、32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする